Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle A 43 / NW 32 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Rohrschelle A 43 / NW 32 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt
Rohrschelle A 43 / NW 32 DIN 3567 gleichschenkelig Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035670210430000
EAN/GTIN:
     4043952395974
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 43/NW 32 Stahl feuerverz. 50 Stück DIN 3567 Stahl Form A feuerverzinkt Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 43 / NW 32 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Durchmesser: 43mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.021· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035670210430000
Werksnummer:
8000189370
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,137800
Gewicht brutto Kg:
0,137800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 43 / NW 32
Norm:
DIN 3567 gleichschenkelig
Produktart:
Rohrschelle
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,889*
€ 1,2133*
5 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,9575*
€ 1,2275*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,27*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,9752*
€ 1,284*
6 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 1,0076*
€ 1,2876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,2196*
€ 1,45132
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1552*
€ 1,37469
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1052*
€ 1,31519
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0652*
€ 1,26759
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.