Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383554
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100080080
EAN/GTIN:
     4043952414354
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100080080
Werksnummer:
8000192004
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035700
Gewicht brutto Kg:
0,035700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0825*
€ 0,1108*
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0795*
€ 0,1139*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0884*
€ 0,1195*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,087*
€ 0,121*
7 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0926*
€ 0,1249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.