Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383581
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040120080
EAN/GTIN:
     4043952402788
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 5.6 W7 50 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040120080
Werksnummer:
8000190975
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083600
Gewicht brutto Kg:
0,083600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3244*
€ 0,4641*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3509*
€ 0,4709*
2 Tage
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,361*
€ 0,481*
Lager 1955
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,351*
€ 0,4814*
7 Tage
350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,377*
€ 0,507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,351* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.