Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 35 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 35 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 35 EN 1665 m.Flansch 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383620
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016658100120035
EAN/GTIN:
     4051426652720
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 8.8 m...
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 35 8.8 galv.verz. 100 Stück EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 01665.810· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016658100120035
Werksnummer:
8000186241
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051500
Gewicht brutto Kg:
0,051500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,5232*
€ 0,6966*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,5703*
€ 0,7654*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,6455*
€ 0,8055*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,624*
€ 0,8126*
6 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,6468*
€ 0,8168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.