Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter A 4
Rundstahlbügel A 94 / NW 80 DIN 3570 o.Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383625
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035709410940000
EAN/GTIN:
     4043952396605
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 94/NW 80 A 4 1 Stück DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 94 / NW 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035709410940000
Werksnummer:
8000189433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,245500
Gewicht brutto Kg:
0,245500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 94 / NW 80
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
10
€ 4,30*
ab € 2,511*
€ 3,6254*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,6928*
€ 3,7219*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 2,8083*
€ 3,8083*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2549*
€ 4,3949*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,6979*
€ 4,9679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7219*
€ 4,42906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6323*
€ 4,32244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3428*
€ 3,97793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2828*
€ 3,90653
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1928*
€ 3,79943
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6928*
€ 3,20443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.