Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009100025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 25 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020097009100025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 25 Messing
020097009100025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 10 x 25 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383652
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009100025
EAN/GTIN:
     4051426685520
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 25 Messing 100 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009100025
Werksnummer:
8000186753
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017400
Gewicht brutto Kg:
0,017400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3782*
€ 0,5057*
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4121*
€ 0,5673*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4589*
€ 0,5889*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4461*
€ 0,5893*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4793*
€ 0,6193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5893*
€ 0,70127
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5261*
€ 0,62606
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4461* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 58,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.