Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch A 2
Sechskantschraube M 10 x 35 EN 1665 m.Flansch A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016659200100035
EAN/GTIN:
     4051426653208
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 a2
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 35 A 2 100 Stück EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016659200100035
Werksnummer:
8000186281
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031960
Gewicht brutto Kg:
0,031960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2129*
€ 0,2934*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2316*
€ 0,3154*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2574*
€ 0,3274*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2528*
€ 0,3402*
8 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.