Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 4 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383735
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148009040040
EAN/GTIN:
     4043952413685
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 40 8.8 100 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148009040040
Werksnummer:
8000191933
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0548*
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0394*
€ 0,0596*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0438*
€ 0,0625*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0426*
€ 0,0626*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0652*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.