Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383759
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000140080
EAN/GTIN:
     4043952407530
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 80 8.8 50 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000140080
Werksnummer:
8000191481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112500
Gewicht brutto Kg:
0,112500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3103*
€ 0,4391*
4 Tage
1080
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3397*
€ 0,4597*
1 Tag
1225
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3453*
€ 0,4653*
6 Tage
1750
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3605*
€ 0,4805*
Lager 1955
1200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3929*
€ 0,5445*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3929* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.