Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 440 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 440 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 27 x 440 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383855
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000270440
EAN/GTIN:
     4043952410097
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M27x 440 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 440 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 440mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000270440
Werksnummer:
8000191733
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,110000
Gewicht brutto Kg:
2,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 440
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 9,145*
€ 13,4347*
1 Tag
176
1
€ 5,59*
ab € 10,2363*
€ 13,9963*
Lager 1955
252
1
€ 5,99*
ab € 12,2597*
€ 14,352*
6 Tage
252
1
€ 7,99*
ab € 10,64*
€ 14,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,4954*
€ 17,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,352*
€ 17,07888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4988*
€ 16,06357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2597*
€ 14,58904
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.