Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 27 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383931
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000270080
EAN/GTIN:
     4043952409794
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M27x 80 8.8 10 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000270080
Werksnummer:
8000191703
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,511000
Gewicht brutto Kg:
0,511000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9853*
€ 2,7675*
6 Tage
50
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,165*
€ 2,825*
7 Tage
50
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2226*
€ 2,9026*
2 Tage
35
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2226*
€ 2,9026*
Lager 1955
50
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1509*
€ 2,9047*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,9047*
€ 3,45659
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,8128*
€ 3,34723
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6409*
€ 3,14267
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,5809*
€ 3,07127
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,4409*
€ 2,90467
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,1509*
€ 2,55957
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.