Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 20 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383990
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040200150
EAN/GTIN:
     4043952403143
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 150 5.6 W7 25 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040200150
Werksnummer:
8000191010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,407270
Gewicht brutto Kg:
0,407270
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
275
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6771*
€ 2,27*
7 Tage
350
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8787*
€ 2,3687*
2 Tage
245
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8687*
€ 2,3687*
Lager 1955
350
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,8267*
€ 2,3705*
3 Tage
315
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,8986*
€ 2,5269*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,3705*
€ 2,8209
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2836*
€ 2,71748
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,1267*
€ 2,53077
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0567*
€ 2,44747
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9967*
€ 2,37607
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,8267*
€ 2,17377
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 59,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.