Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 180 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384051
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140240180
EAN/GTIN:
     4051426607805
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 180 5.6 AD W7 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140240180
Werksnummer:
8000195687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,657800
Gewicht brutto Kg:
0,657800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 180
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 6,7156*
€ 8,9391*
5 Tage
250
10
€ 4,90*
ab € 7,285*
€ 9,115*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 7,1291*
€ 9,2107*
1 Tag
245
10
€ 5,59*
ab € 7,4949*
€ 9,3649*
7 Tage
3500
10
€ 7,99*
ab € 7,62*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,2107*
€ 10,96073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7649*
€ 10,43023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2091*
€ 9,76883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9691*
€ 9,48323
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,1291*
€ 8,48363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,107* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.