Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384110
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410240080
EAN/GTIN:
     7332718005163
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 80 A 4 BUMAX88 10 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410240080
Werksnummer:
8000198171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,368000
Gewicht brutto Kg:
0,368000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 48,3484*
€ 53,3484*
2 Tage
10
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 55,92*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 56,18*
7 Tage
10
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 51,4534*
€ 56,9934*
Lager 1955
10
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,8275*
€ 57,5976*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 57,5976*
€ 68,54114
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,1975*
€ 65,68503
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 52,4375*
€ 62,40063
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 51,9175*
€ 61,78183
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 50,8275*
€ 60,48473
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 50,8275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 575,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.