Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 280 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 280 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 280 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384111
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100300280
EAN/GTIN:
     4043952451694
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 280 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100300280
Werksnummer:
8000196833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,610000
Gewicht brutto Kg:
1,610000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 280
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 9,0696*
€ 13,2571*
2 Tage
55
1
€ 5,59*
ab € 10,0968*
€ 13,8068*
Lager 1955
79
1
€ 5,99*
ab € 9,7857*
€ 13,8261*
7 Tage
79
1
€ 7,99*
ab € 10,59*
€ 14,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,2971*
€ 16,8571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8261*
€ 16,45306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4509*
€ 16,00657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7557*
€ 15,17928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3157*
€ 14,65568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8857*
€ 14,14398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7857*
€ 11,64498
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.