Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384195
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000330140
EAN/GTIN:
     4043952446713
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 140 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000330140
Werksnummer:
8000196298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
5
€ 4,30*
ab € 4,2155*
€ 6,0653*
6 Tage
205
5
€ 4,90*
ab € 4,60*
€ 6,29*
Lager 1955
275
5
€ 5,99*
ab € 5,1117*
€ 6,8828*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,7739*
€ 7,7939*
4 Tage
275
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8828*
€ 8,19053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,8072*
€ 8,10057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7317*
€ 8,01072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5117*
€ 7,74892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2017*
€ 7,38002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1817*
€ 7,35622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0217*
€ 7,16582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1117*
€ 6,08292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.