Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 12 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384290
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040120070
EAN/GTIN:
     4043952438077
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 70 5.6 AD W7 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040120070
Werksnummer:
8000195484
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066400
Gewicht brutto Kg:
0,066400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,3471*
€ 0,4882*
5 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4925*
1 Tag
945
50
€ 4,95*
ab € 0,3801*
€ 0,5101*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,3863*
€ 0,5163*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3794*
€ 0,5206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.