Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 6 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384307
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000060008
EAN/GTIN:
     4051426083357
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 8 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000060008
Werksnummer:
8000199157
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 8
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00963*
€ 0,01414*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0182*
3 Tage
nicht lagernd
5000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0199*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0156*
€ 0,0215*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.