Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 80 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384381
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100240080
EAN/GTIN:
     4043952451182
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 80 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100240080
Werksnummer:
8000196764
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,363000
Gewicht brutto Kg:
0,363000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
475
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8169*
€ 1,1467*
5 Tage
475
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,884*
€ 1,164*
2 Tage
455
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9096*
€ 1,1996*
Lager 1955
650
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8843*
€ 1,2004*
7 Tage
650
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9257*
€ 1,2157*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2004*
€ 1,42848
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1473*
€ 1,36529
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,0843*
€ 1,29032
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0543*
€ 1,25462
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,8843*
€ 1,05232
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8843* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 30,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.