Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 10 x 70 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384550
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040100070
EAN/GTIN:
     4043952437940
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 70 5.6 AD W7 100 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040100070
Werksnummer:
8000195472
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044350
Gewicht brutto Kg:
0,044350
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 70
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2666*
€ 0,3727*
1 Tag
810
100
€ 4,95*
ab € 0,2917*
€ 0,3817*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2964*
€ 0,3864*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2912*
€ 0,3898*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,4095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.