Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 170 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 170 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 170 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384636
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100300170
EAN/GTIN:
     4051426070708
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 170 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100300170
Werksnummer:
8000196825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 170
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 4,7174*
€ 7,1885*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 5,2989*
€ 7,5089*
Lager 1955
73
1
€ 5,99*
ab € 5,1944*
€ 7,5877*
7 Tage
73
1
€ 7,99*
ab € 5,52*
€ 7,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,468*
€ 9,058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5877*
€ 9,02936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,481*
€ 8,90239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9544*
€ 8,27574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8244*
€ 8,12104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5344*
€ 7,77594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1744*
€ 7,34754
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1944*
€ 6,18134
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.