Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384798
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040160060
EAN/GTIN:
     4043952438244
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 5.6 AD W7 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040160060
Werksnummer:
8000195497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116920
Gewicht brutto Kg:
0,116920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4056*
€ 0,5703*
4 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4441*
€ 0,5841*
1 Tag
1050
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4554*
€ 0,5954*
Lager 1955
1500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4435*
€ 0,6067*
6 Tage
1500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4716*
€ 0,6216*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5901*
€ 0,70222
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.