Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 170 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 170 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 16 x 170 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384855
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149470160170
EAN/GTIN:
     4051426059581
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 170 A 4 - 70 AD-W2 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04014.947· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149470160170
Werksnummer:
8000193785
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,300100
Gewicht brutto Kg:
0,300100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 170
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 2,8032*
€ 3,9653*
Lager 1955
400
10
€ 5,99*
ab € 3,0037*
€ 4,0919*
1 Tag
280
10
€ 5,59*
ab € 3,1434*
€ 4,2134*
5 Tage
280
5
€ 4,90*
ab € 3,0475*
€ 4,2375*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,652*
€ 4,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0919*
€ 4,86936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9578*
€ 4,70978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6137*
€ 4,3003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0037*
€ 3,5744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,919* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.