Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 65 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384966
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175240200065
EAN/GTIN:
     4043952440773
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M20x 65 5.6 AD W7 feuerverz. 25Stück ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 20 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04017.524· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175240200065
Werksnummer:
8000195729
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,271400
Gewicht brutto Kg:
0,271400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 65
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 2,6746*
€ 3,5581*
5 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 2,8775*
€ 3,6275*
1 Tag
293
25
€ 4,95*
ab € 2,919*
€ 3,669*
7 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 2,9686*
€ 3,7286*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 2,9055*
€ 3,7716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7716*
€ 4,4882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5885*
€ 4,27032
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3455*
€ 3,98115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2455*
€ 3,86215
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9055*
€ 3,45755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.