Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 35 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 35 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 10 x 35 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384974
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040100035
EAN/GTIN:
     4043952437889
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 35 5.6 AD W7 100 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040100035
Werksnummer:
8000195466
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028700
Gewicht brutto Kg:
0,028700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,12*
€ 0,1743*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
1 Tag
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,1316*
€ 0,1796*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1327*
€ 0,1817*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.