Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384979
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269100060006
EAN/GTIN:
     4051426080974
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 6 A 1/A 2 500 Stück ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269100060006
Werksnummer:
8000198943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 6
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
500
€ 5,49*
ab € 0,00593*
€ 0,00856*
5 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,012*
€ 0,0168*
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0171*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0184*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.