Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 22 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 22 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 4 x 22 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385092
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200040022
EAN/GTIN:
     4043952455036
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 22 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200040022
Werksnummer:
8000197338
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 22
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,054*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0553*
2 Tage
2310
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,0566*
Lager 1955
3300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0575*
8 Tage
3300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0591*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.