Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 33 x 140 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385098
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100330140
EAN/GTIN:
     4043952451793
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 140 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100330140
Werksnummer:
8000196845
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 4,6235*
€ 6,6181*
Lager 1955
40
5
€ 5,99*
ab € 4,9319*
€ 6,8276*
5 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 5,0175*
€ 6,8475*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,2964*
€ 8,4964*
3 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,8276*
€ 8,12484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5747*
€ 7,82389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2647*
€ 7,45499
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1719*
€ 7,34456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9019*
€ 7,02326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9319*
€ 5,86896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.