Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 30 x 250 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385263
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400300250
EAN/GTIN:
     4043952424575
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 250 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 250* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400300250
Werksnummer:
8000193523
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 250
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 14,1984*
€ 20,5083*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 15,7868*
€ 21,4268*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 15,5143*
€ 21,6321*
7 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 16,50*
€ 22,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,3881*
€ 24,7781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6321*
€ 25,7422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8932*
€ 24,86291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4943*
€ 23,19822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9843*
€ 22,59132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3243*
€ 21,80592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5143*
€ 18,46202
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.