Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB 040178200080080 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 8 x 80 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BUFAB 040178200080080 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 8 x 80 8.8 feuerverzinkt
BUFAB 040178200080080 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 8 x 80 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385268
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200080080
EAN/GTIN:
     4043952452486
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 8.8 feuerverz. 200 Stück ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04017.820 · Norm: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178200080080
Werksnummer:
8000197036
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1612*
€ 0,2167*
1 Tag
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
Lager 1955
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,166*
€ 0,2209*
9 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
6 Tage
1800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,228*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 44,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.