Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 220 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 220 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 220 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385287
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200240220
EAN/GTIN:
     4043952421345
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 220 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200240220
Werksnummer:
8000193110
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,870000
Gewicht brutto Kg:
0,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 220
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
172
5
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,42*
3 Tage
172
1
€ 4,30*
ab € 4,3399*
€ 6,618*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 4,8586*
€ 6,9386*
Lager 1955
172
1
€ 5,99*
ab € 4,7915*
€ 7,0127*
7 Tage
172
1
€ 7,99*
ab € 5,06*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0127*
€ 8,34511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,9021*
€ 8,2135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4115*
€ 7,62969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2515*
€ 7,43929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0015*
€ 7,14179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6815*
€ 6,76099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7915*
€ 5,70189
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.