Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 35 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 35 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 35 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385306
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179209060035
EAN/GTIN:
     4043952457900
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 35 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179209060035
Werksnummer:
8000197664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0713*
€ 0,1052*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1064*
2 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0793*
€ 0,1103*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0964*
€ 0,1122*
7 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0829*
€ 0,1151*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.