Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 5 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385426
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000050006
EAN/GTIN:
     4051426083227
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 6 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000050006
Werksnummer:
8000199144
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 6
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13500
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00826*
€ 0,0115*
4 Tage
12940
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00943*
€ 0,01392*
2 Tage
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0148*
Lager 1955
15000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0151*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0178*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.