Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 16 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385523
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040160090
EAN/GTIN:
     4043952438282
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 90 5.6 AD W7 25 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040160090
Werksnummer:
8000195501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,157000
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 0,7613*
€ 1,0777*
1 Tag
833
25
€ 4,95*
ab € 0,8339*
€ 1,1139*
1 Tag
648
25
€ 5,59*
ab € 0,8475*
€ 1,1275*
Lager 1955
925
25
€ 5,99*
ab € 0,8324*
€ 1,1369*
7 Tage
925
25
€ 7,99*
ab € 0,8526*
€ 1,1426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1369*
€ 1,35291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1046*
€ 1,31447
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0324*
€ 1,22856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9924*
€ 1,18096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9524*
€ 1,13336
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8324*
€ 0,99056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,4225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.