Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385640
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040100045
EAN/GTIN:
     4043952437902
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 45 5.6 AD W7 100 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040100045
Werksnummer:
8000195468
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033700
Gewicht brutto Kg:
0,033700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2082*
€ 0,2906*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
1 Tag
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2276*
€ 0,2976*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2312*
€ 0,3012*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2271*
€ 0,3038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.