Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 45 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 45 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Gewindestift M 6 x 45 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385642
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269100060045
EAN/GTIN:
     4051426081070
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 45 A 1/A 2 100 Stück ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269100060045
Werksnummer:
8000198953
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 45
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0774*
€ 0,1074*
4 Tage
1025
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0824*
€ 0,1214*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,107*
€ 0,148*
2 Tage
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,126*
€ 0,174*
Lager 1955
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1237*
€ 0,1755*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1237* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.