Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385739
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100050030
EAN/GTIN:
     4051426084620
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x30 45 H galv.verz. 200St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100050030
Werksnummer:
8000199277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0598*
€ 0,0867*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0812*
€ 0,1096*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1097*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,08*
€ 0,1109*
6 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,1058*
€ 0,1418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.