Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 27 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385761
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200270130
EAN/GTIN:
     4043952421468
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M27x 130 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200270130
Werksnummer:
8000193122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 4,2421*
€ 5,8629*
Lager 1955
70
10
€ 5,99*
ab € 4,5355*
€ 6,059*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 4,7273*
€ 6,1873*
5 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 4,605*
€ 6,255*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,508*
€ 7,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,059*
€ 7,21021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7022*
€ 6,78562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3355*
€ 6,34925
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5355*
€ 5,39725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.