Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 190 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 190 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 30 x 190 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385803
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400300190
EAN/GTIN:
     4043952424520
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 190 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 190* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400300190
Werksnummer:
8000193518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 190
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 12,3824*
€ 16,8944*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 13,2014*
€ 17,4013*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,495*
€ 18,165*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,1226*
€ 20,6626*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,4013*
€ 20,70755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3563*
€ 19,464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8363*
€ 18,8452
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,6014*
€ 18,56567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2014*
€ 15,70967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,0065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.