Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385809
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040120080
EAN/GTIN:
     4043952438084
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 80 5.6 AD W7 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040120080
Werksnummer:
8000195485
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,073600
Gewicht brutto Kg:
0,073600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,3093*
€ 0,438*
5 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,445*
1 Tag
1305
50
€ 4,95*
ab € 0,3386*
€ 0,4586*
1 Tag
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,3441*
€ 0,4641*
Lager 1955
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,3379*
€ 0,4679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.