Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 6 x 30 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385839
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040060030
EAN/GTIN:
     4043952437674
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 30 5.6 AD W7 500 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040060030
Werksnummer:
8000195446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0346*
€ 0,0494*
1 Tag
1750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0387*
€ 0,0518*
Lager 1955
2500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0518*
6 Tage
2500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0403*
€ 0,0539*
2 Tage
2250
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0393*
€ 0,0551*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.