Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 16 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 16 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 16 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385873
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200120016
EAN/GTIN:
     4043952456057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 16 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200120016
Werksnummer:
8000197455
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029100
Gewicht brutto Kg:
0,029100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 16
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1825*
€ 0,2533*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
2 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1993*
€ 0,2593*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,199*
€ 0,2748*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,2113*
€ 0,2813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.