Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 4 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385901
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100040035
EAN/GTIN:
     4051426084521
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x35 45 H galv.verz. 500St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100040035
Werksnummer:
8000199267
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0967*
€ 0,1309*
2 Tage
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1208*
€ 0,1508*
Lager 1955
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1186*
€ 0,1522*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1314*
€ 0,1654*
8 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1452*
€ 0,1812*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.