Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 500 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 500 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 500 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385985
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000300500
EAN/GTIN:
     4043952446539
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 500 8.8 1 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 500 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 500mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000300500
Werksnummer:
8000196284
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,710000
Gewicht brutto Kg:
2,710000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 500
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 20,9559*
€ 29,39*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 23,4735*
€ 30,7135*
Lager 1955
72
1
€ 5,99*
ab € 23,0532*
€ 31,0241*
7 Tage
72
1
€ 7,99*
ab € 24,64*
€ 31,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,6516*
€ 37,3516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0241*
€ 36,91868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,3736*
€ 36,14458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,3032*
€ 33,68081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,6332*
€ 32,88351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,5632*
€ 31,61021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0532*
€ 27,43331
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.