Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 33 x 240 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386060
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400330240
EAN/GTIN:
     4043952424773
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 240 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400330240
Werksnummer:
8000193542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,880000
Gewicht brutto Kg:
1,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
147
1
€ 4,30*
ab € 10,5696*
€ 15,5496*
Lager 1955
147
1
€ 5,99*
ab € 11,5477*
€ 16,4798*
7 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 12,37*
€ 17,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,7501*
€ 18,9601*
3 Tage
147
5
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4798*
€ 19,61096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9187*
€ 18,94325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0977*
€ 17,96626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5277*
€ 17,28796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9077*
€ 16,55016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5477*
€ 13,74176
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.