Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386242
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200240130
EAN/GTIN:
     4043952421253
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 130 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200240130
Werksnummer:
8000193101
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 2,6256*
€ 3,6753*
Lager 1955
280
10
€ 5,99*
ab € 2,783*
€ 3,7948*
1 Tag
196
10
€ 5,59*
ab € 2,9227*
€ 3,8827*
5 Tage
200
5
€ 4,90*
ab € 2,835*
€ 3,925*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3749*
€ 4,4949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7948*
€ 4,51581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6539*
€ 4,34814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,343*
€ 3,97817
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,783*
€ 3,31177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.