Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG A 2 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG A 2 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 16 x 55 ISO 4017 VG A 2 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386330
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179270160055
EAN/GTIN:
     4051426073822
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.927· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179270160055
Werksnummer:
8000197703
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,111080
Gewicht brutto Kg:
0,111080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 - 70 AD-W2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 0,5489*
€ 0,7926*
5 Tage
550
25
€ 4,90*
ab € 0,5975*
€ 0,8175*
2 Tage
698
25
€ 4,95*
ab € 0,6019*
€ 0,8219*
1 Tag
543
25
€ 5,59*
ab € 0,6216*
€ 0,8316*
Lager 1955
775
25
€ 5,99*
ab € 0,6106*
€ 0,8385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8385*
€ 0,99782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,9625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.