Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 24 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386460
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000240030
EAN/GTIN:
     4051426084262
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M24x 30 45 H 50 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000240030
Werksnummer:
8000199243
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054860
Gewicht brutto Kg:
0,054860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 1,1379*
€ 1,5278*
6 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 1,4064*
€ 1,7364*
Lager 1955
50
50
€ 5,99*
ab € 1,364*
€ 1,7442*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5637*
€ 1,9337*
3 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6741*
€ 1,99218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.