Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

040149480100065 Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 10 x 65 A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
040149480100065 Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 10 x 65 A 4 - 80
040149480100065 Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 10 x 65 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386521
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149480100065
EAN/GTIN:
     4051426671400
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 A 4 - 80 50 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.948 · Norm: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149480100065
Werksnummer:
8000193835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047480
Gewicht brutto Kg:
0,047480
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2921*
€ 0,4124*
2 Tage
1330
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3249*
€ 0,4349*
Lager 1955
1900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3159*
€ 0,4353*
7 Tage
1900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3392*
€ 0,4592*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,377*
€ 0,507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4206*
€ 0,50051
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3159* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.