Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 20 x 80 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386542
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410200080
EAN/GTIN:
     7332718005064
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 80 A 4 BUMAX88 10 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410200080
Werksnummer:
8000198163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,242900
Gewicht brutto Kg:
0,242900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 33,4043*
€ 37,5343*
2 Tage
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 39,44*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 39,61*
7 Tage
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,9583*
€ 40,1183*
Lager 1955
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,105*
€ 40,5472*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 40,5472*
€ 48,25117
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,0861*
€ 46,51246
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 36,615*
€ 43,57185
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 36,195*
€ 43,07205
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 35,105*
€ 41,77495
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 35,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 405,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.